{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Voor snijkop-⌀ D | 12 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Inwendige koeling | ja | |
Buiten-⌀ d1 | 11,8 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 74 mm | |
Nuttige lengte L1 | 48 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 10 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 210582 12 | |
EAN/GTIN | 4045197557964 | |
Nummer fabrikant | 210582 12 |