{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Voor snijkop-⌀ D | 25 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Inwendige koeling | ja | |
Buiten-⌀ d1 | 24,8 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Nuttige lengte L1 | 94 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 35 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 210582 25 | |
EAN/GTIN | 4045197557995 | |
Nummer fabrikant | 210582 25 |