{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Snijkant-⌀ D | 10 mm | |
Soort | HB730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Verzinkboorpunthoek | 90 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Totale lengte L | 26,9 mm | |
Opnamegrootte | 10 mm | |
Koplengte l | 13 mm | |
Snijlengte L2 | 7 mm | |
Maximale snijdiepte ap max in staal < 900 N/mm2 | 3 mm | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Schachtuitvoering | GARANT TopCut | |
Maximale snijdiepte ap max bij volle groeven | 5 | |
Producttype | Inschroeffrees |
Artikelnummer | 210390 10 | |
EAN/GTIN | 4045197523518 | |
Nummer fabrikant | 210390 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |