{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Inwendige koeling | ja | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
geschikt voor ⌀ doorlopend gat | 26,21 mm - 32,2 mm | |
geschikt voor ⌀ blind gat | 30,21 mm - 40,2 mm | |
Totale lengte L | 202 mm | |
Nuttige lengte L1 | 144 mm | |
Schacht-⌀ DS h6 | 25 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 25 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 239745 24 | |
EAN/GTIN | 4062406115777 | |
Nummer fabrikant | 239745 24 |