{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 31 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 93 mm | |
voor inch-⌀ | 1 7/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 122 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 090408 32-.. | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 182 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235502 31 | |
EAN/GTIN | 4047109024526 | |
Nummer fabrikant | U11 83100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht 31 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
481,00 €
€ 384,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 346,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | 3×D |
ISO-code wisselplaat | SOEX 090408 32-.. | WOEX 05T304 |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Nuttige lengte L1 | 93 | 93 |
voor inch-⌀ | 1 7/32 | 1 7/32 |