{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 26 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 78 mm | |
Afkoppellengte LA | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 07T308 23-.. | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 162 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235502 26 | |
EAN/GTIN | 4047109024472 | |
Nummer fabrikant | U11 82600 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht 26 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
432,00 €
€ 342,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 346,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | 3×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
Nominale ⌀ D | 26 | 26 |
Schachtlengte Ls | 60 | 60 |
Nuttige lengte L1 | 78 | 78 |
Afkoppellengte LA | 102 | 102 |