KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ DC m7: 39mm

Artikelnummer: 235502 39
Korting
618,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Quatron®
Nominale ⌀ D 39
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Nuttige lengte L1 117 mm
Afkoppellengte LA 156 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
ISO-code wisselplaat SOEX 120508 44-..
Wisselplaatschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 216 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235502 39
EAN/GTIN 4047109026506
Nummer fabrikant U11 83900

Omschrijving

Uitvoering:

Met combischacht.
  • Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
  • Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

Toepassing:

  • Niet-roterend en roterend te gebruiken.
  • Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
  • Voor boringen met tolerantie ±0,2 mm.

Met wisselplaten nr. 236520236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 39mm

KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ DC m7: 39mm

op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
618,00 €
€ 438,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 517,00
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
424,00 €
€ 242,00
Aantal snijkanten Z 1 1 1
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D 3×D 3×D
Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
ISO-code wisselplaat SOEX 120508 44-.. SOGX 130511 SOMT13M510 / XOMT13M506
Schachtlengte Ls 60 mm 68 mm 70 mm
Nuttige lengte L1 117 mm 117 mm 121 mm
Serie KUB Quatron® POWER DRILL HOLEX Pro