{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 19 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 57 mm | |
voor inch-⌀ | 3/4 inch | |
Afkoppellengte LA | 81 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 060306 18-.. | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 137 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235502 19 | |
EAN/GTIN | 4047109024403 | |
Nummer fabrikant | U11 71900 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht 19 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
416,00 €
€ 350,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 315,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 294,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | 3×D | 3×D |
Boortoepassing | Centreerboren ;doorboren ;Bol ;Dwarsboren ;Pakketboren ;Uitholling ;Schuine uittrede ;schuin aanboren | Centreerboren ;Bol ;beperkt dwarsboren ;Uitholling ;Schuine uittrede ;schuin aanboren | Centreerboren ;Bol ;beperkt dwarsboren ;Uitholling ;Schuine uittrede ;schuin aanboren |
ISO-code wisselplaat | SOEX 060306 18-.. | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Schacht-⌀ Ds | 25 | 25 | 20 |
Schachtlengte Ls | 56 | 56 | 50 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |