• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ DC m7: 18,5mm

Artikelnummer: 235502 18,5
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Bohrverwendung: Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Innenkühlung: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Quatron®
Nenn-⌀ D 18,5
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Innenkühlung ja
Nuttige lengte L1 57 mm
Afkoppellengte LA 81 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Schachtlengte Ls 56 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 060306 18-..
Wendeplattenschrauben-Set 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 137 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 235502 18,5
EAN/GTIN 4047109024663
Nummer fabrikant U11 71850
Fabrikant Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met combischacht.
  • Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
  • Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

Toepassing:

  • Niet-roterend en roterend te gebruiken.
  • Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
  • Voor boringen met tolerantie ±0,2 mm.

Met wisselplaten nr. 236520236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.