{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 29 mm - 29,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 87 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 290-087-32A-3D | |
Fabrikantnummer | DCN 290-087-32A-3D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231705 29 | |
EAN/GTIN | 7291075291032 | |
Nummer fabrikant | 3203530 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 3×D, Maat: 29
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 623,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 532,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 29 mm - 29,9 mm | 29 mm - 29,99 mm |
Uitvoering | 3×D | 3×D |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |