{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 210-063-25A-3D | |
Fabrikantnummer | DCN 210-063-25A-3D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231705 21 | |
EAN/GTIN | 7291075291124 | |
Nummer fabrikant | 3260085 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 3×D, Maat: 21
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 434,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 373,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm |
Schachtlengte Ls | 56 mm | 56 mm |
Nuttige lengte L1 | 63 mm | 66 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |