{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 12,5 mm - 12,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 37 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 125-037-16A-3D | |
Fabrikantnummer | DCN 125-037-16A-3D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231705 12,5 | |
EAN/GTIN | 7291075290806 | |
Nummer fabrikant | 3202283 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 3×D, Maat: 12,5
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 270,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 252,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 12,5 mm - 12,9 mm | 12,5 mm - 12,99 mm |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Nuttige lengte L1 | 37 mm | 39 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |