{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 200-060-25A-3D | |
Fabrikantnummer | DCN 200-060-25A-3D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231705 20 | |
EAN/GTIN | 7291075291117 | |
Nummer fabrikant | 3260084 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 3×D, Maat: 20
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 359,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 365,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 20 mm - 20,9 mm | 20 mm - 20,99 mm |
Uitvoering | 3×D | 3×D |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |