{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
Uitvoering | 1,5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 22 mm - 22,99 mm | |
Nuttige lengte L1 | 35 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Spanschroef | 231999 10IP (3,3 Nm) | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231600 22 | |
EAN/GTIN | 4045197602619 |