{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
Uitvoering | 1,5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Nuttige lengte L1 | 29 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Spanschroef | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Totale lengte L | 114 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231600 18 | |
EAN/GTIN | 4045197602572 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HiPer-Drill basiselement 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 279,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 1,5×D | 1,5×D |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 25 | 25 |
Schachtlengte Ls | 56 | 56 |
Nuttige lengte L1 | 29 | 36 |