HiPer-Drill basiselement, 1,5×D, ⌀ DC: 20mm

Artikelnummer: 231600 20
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 1,5×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
Uitvoering 1,5×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 20 mm - 20,99 mm
Nuttige lengte L1 32 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Schachtlengte Ls 56 mm
Spanschroef 231999 9IP (2,2 Nm)
Totale lengte L 119 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231600 20
EAN/GTIN 4045197602596
Nummer fabrikant 231600 20

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer hoge voedingen en maximale performance dankzij optimaal afgestemde geometrieën en materialen.
  • Exacte positionering van het snij-inzetdeel door prismatische plaatpassing en betrouwbare spanning door boring in het midden.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand. (Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9)
  • Schachtondersteuning voor optimale stabiliteit tijdens het gebruik.

Toepassing:

Niet-roterend en roterend te gebruiken. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Tip:

De spanschroef moet bij elke vijfde wisseling van snij-inzetdeel worden vervangen.
Andere afmetingen tot ⌀ 50,99 mm op aanvraag leverbaar.
Voor optimale rondloop in de hydrohouder (bijv. nr. 302026 maat 20) spannen. Boor voor optimale stabiliteit altijd zo kort mogelijk spannen.