{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 74 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,35 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 33 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 | |
Wisselplaatschroef | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227310 40/5 | |
EAN/GTIN | 4960664437474 | |
Nummer fabrikant | THN03400 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hoekfrees 90° MEC11T, met boring, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 40/5mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 345,43
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 298,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 34 mm | 37 mm |
Rampinglengte L voor αmax | 33 mm | 34,5 mm |