Hoekfrees 90° MEC11T 100/9 mm

Artikelnummer: 227310 100/9
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 100 mm
Aantal snijkanten Z 9
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 10 mm
Totale lengte Ltotaal 55 mm
Opnameboring-⌀ 32 mm
⌀ D3 94 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 194 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 198 mm
Rampinghoek αmax 0,12 graden
Rampinglengte L voor αmax 93 mm
geschikte wisselplaat BD.. 11T3
Wisselplaatschroef 229708 (T8; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227310 100/9
EAN/GTIN 4960664489336
Nummer fabrikant THN03413

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoekfrees 90° MEC11T  100/9 mm

Hoekfrees 90° MEC11T 100/9 mm

op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 657,94
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 868,00
Aantal snijkanten Z 9 9
Opnameboring-⌀ 32 mm 32 mm
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen Hoekfrezen
Inwendige koeling ja ja
Snijkant-⌀ DC 100 mm 100 mm
Instelhoek κ 90 graden 90 graden
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen