Hoekfrees 90° MEC11T 125/11 mm

Artikelnummer: 227310 125/11
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 125 mm
Aantal snijkanten Z 11
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 10 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm
Opnameboring-⌀ 40 mm
⌀ D3 119 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 244 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 248 mm
Rampinghoek αmax 0,1 graden
Rampinglengte L voor αmax 118 mm
geschikte wisselplaat BD.. 11T3
Wisselplaatschroef 229708 (T8; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227310 125/11
EAN/GTIN 4960664473151
Nummer fabrikant THN03415

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.