{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 57 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 120 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,2 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 56 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 | |
Wisselplaatschroef | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227310 63/6 | |
EAN/GTIN | 4960664437504 | |
Nummer fabrikant | THN03405 |