{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 52 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 2,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 83 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,57 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 30,3 mm | |
Wisselplaatafmeting | 12 | |
geschikte wisselplaat | XD.. 1205 | |
Wisselplaatschroef | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Instelhoek κ | 12 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221908 52/4 | |
EAN/GTIN | 4059782503700 | |
Nummer fabrikant | 5666187 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 52/4mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 601,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 364,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 297,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Instelhoek κ | 12 graden | 12 graden | 11 graden |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
⌀ D3 | 31 mm | 31 mm | 36 mm |
Rampinghoek αmax | 0,57 graden | 0,56 graden | 1,42 graden |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 |