{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 73 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 3,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 173 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 198 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,28 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 72,3 mm | |
Wisselplaatafmeting | 16 | |
geschikte wisselplaat | XE.. 1605 | |
Wisselplaatschroef | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Instelhoek κ | 16 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221908 100/8 | |
EAN/GTIN | 4059782504585 | |
Nummer fabrikant | 5659956 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 100/8mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 983,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 561,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 688,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Ramping; Ramping; Plungen |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 173 mm | 184 mm | 184 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 |