{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 2,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 105 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,42 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 41,3 mm | |
Wisselplaatafmeting | 12 | |
geschikte wisselplaat | XD.. 1205 | |
Wisselplaatschroef | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Instelhoek κ | 12 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221908 63/7 | |
EAN/GTIN | 4056544198549 | |
Nummer fabrikant | 6025275 |