{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 32 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 63 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,85 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 20,3 mm | |
Wisselplaatafmeting | 09 | |
geschikte wisselplaat | XD.. 0904 | |
Wisselplaatschroef | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Instelhoek κ | 12 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221908 42/4 | |
EAN/GTIN | 2050001705914 | |
Nummer fabrikant | 5673498 |