{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 27,6 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 62,6 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 69 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,8 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,1 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 46,87 mm | |
geschikte wisselplaat | XNMU040310.. | |
Fabrikantnummer | FFX4 ED35/1.38-5-M16-04 | |
Producttype | Kopieerfrezen |
Artikelnummer | 221104 35/5 | |
EAN/GTIN | 7291075393330 | |
Nummer fabrikant | 3336692 |