{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 63 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,8 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,2 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 42,97 mm | |
geschikte wisselplaat | XNMU040310.. | |
Fabrikantnummer | FFX4 ED32/1.26-5-M16-04 | |
Producttype | Kopieerfrezen |
Artikelnummer | 221104 32/5 | |
EAN/GTIN | 7291075393323 | |
Nummer fabrikant | 3336691 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, ⌀ DC / aantal snijkanten Z: 32/5
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 418,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 475,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
317,00 €
€ 244,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 63 mm | 62 mm | 62 mm |
Rampinghoek αmax | 1,2 graden | 0,95 graden | 0,82 graden |
Rampinglengte L voor αmax | 42,97 mm | 18 mm | 24,4 mm |