{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 30 mm | |
Opnamedraad M | M12 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 42,6 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 49 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,8 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,8 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 28,64 mm | |
geschikte wisselplaat | XNMU040310.. | |
Fabrikantnummer | FFX4 ED25/.98-4-M12-04 | |
Producttype | Kopieerfrezen |
Artikelnummer | 221104 25/4 | |
EAN/GTIN | 7291075393316 | |
Nummer fabrikant | 3336690 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, ⌀ DC / aantal snijkanten Z: 25/4
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 389,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 274,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 281,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen |
Totale lengte Ltotaal | 30 mm | 36 mm | 35 mm |
geschikte wisselplaat | XNMU040310.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Rampinghoek αmax | 1,8 graden | 1,51 graden | 1,15 graden |