GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 25/4 mm

Artikelnummer: 212804 25/4
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Q
Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 17 mm
Totale lengte Ltotaal 36 mm
Opnamedraad M M12
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 42 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Helicoïdaal frezen ap 0,3 mm
Rampinghoek αmax 1,51 graden
Rampinglengte L voor αmax 15,13 mm
geschikte wisselplaat XOM.060310
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212804 25/4
EAN/GTIN 4062406074784
Nummer fabrikant 212804 25/4

Omschrijving

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.
Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Power Q frees voor hoge voedingen  25/4 mm

GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 25/4 mm

op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 274,00
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 281,00
Aantal snijkanten Z 4 4
Freestoepassing Circulair frezen ;Ramping ;Plungen Circulair frezen ;Circulair frezen ;Plungen
Totale lengte Ltotaal 36 35
Inwendige koeling ja ja
⌀ D3 17 19
Rampinghoek αmax 1,51 1,15
Producttype Kopieerfrees Kopieerfrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen