Power Q hogevoedingsfrees met boring, voor wisselplaten XD.., ⌀ D / aantal snijkanten Z: 50/3mm

Artikelnummer: 212817 50/3
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Q
Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering met boring
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 34 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 84 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 98 mm
Helicoïdaal frezen ap 1,5 mm
Rampinghoek αmax 1,51 graden
Rampinglengte L voor αmax 30,34 mm
geschikte wisselplaat XDM.120516
Instelhoek κ 11 graden
Fz Helix 0,8
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212817 50/3
EAN/GTIN 4045197939340
Nummer fabrikant 212817 50/3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Reservedeel:

Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,0 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen