{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 35 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 42 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 60 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 68 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 2,5 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,79 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 22,45 mm | |
geschikte wisselplaat | RPK.10T3M0T | |
Wisselplaatschroevenset | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212006 35/5 | |
EAN/GTIN | 4062406576530 | |
Nummer fabrikant | 212006 35/5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopieer- en vlakfrees geïndexeerd 35/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 334,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 206,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 475,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 206,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 323,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totale lengte Ltotaal | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | RPK.10T3M0T | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | ANGX10T308ZE.R |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |