{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 35 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 42 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 60 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 68 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 2,5 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,79 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 22,45 mm | |
geschikte wisselplaat | RPK.10T3M0T | |
Wisselplaatschroevenset | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212006 35/3 | |
EAN/GTIN | 4062406576523 |