Kopieer- en vlakfrees geïndexeerd, met schroefdraad, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 25/3mm

Artikelnummer: 212006 25/3
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Frees geschikt voor plaatvorm: rond
  • Freestoepassing: Ramping; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering met schroefdraad
Frees geschikt voor plaatvorm rond
Freestoepassing Ramping; Ramping
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 15 mm
Totale lengte Ltotaal 35 mm
Opnamedraad M M12
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 40 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Helicoïdaal frezen ap 1,6 mm
Rampinghoek αmax 3,22 graden
Rampinglengte L voor αmax 12,45 mm
geschikte wisselplaat RPK.10T3M0T
Wisselplaatschroevenset 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212006 25/3
EAN/GTIN 4062406576509
Nummer fabrikant 212006 25/3

Omschrijving

Uitvoering:

Kopieer- en vlakfrezen van de nieuwste generatie. Geïndexeerde ronde wisselplaten zorgen voor stabiele omstandigheden en beveiligen de plaat tegen onbedoeld verdraaien tijdens het gebruik. De geoptimaliseerde vormsluiting tussen wisselplaat en plaatpassing waarborgt een zeer hoge proceszekerheid.

Tip:

ap max = 5,0 mm.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 9IP gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Kopieer- en vlakfrees geïndexeerd, met schroefdraad, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 25/3mm

Kopieer- en vlakfrees geïndexeerd, met schroefdraad, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 25/3mm

op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 226,00
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 192,50
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 282,00
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 189,00
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 236,00
Aantal snijkanten Z 3 3 3 3 3
Freestoepassing Ramping; Ramping Circulair frezen; Ramping Circulair frezen; Ramping; Plungen Circulair frezen; Ramping Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
Totale lengte Ltotaal 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Inwendige koeling ja ja ja ja ja
geschikte wisselplaat RPK.10T3M0T RD..1003 XD.. 070308 RD..1003 CPHX 09T3..
Snijkant-⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Producttype Kopieerfrees Kopieerfrees Kopieerfrees Kopieerfrees Kopieerfrees