Tegenlopende verzinkfrees 180° 43 mm

Artikelnummer: 217180 43
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale verzink-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verzink-⌀ D 43 mm
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Aantal snijkanten Z 1
Minimale ⌀ dmin 30 mm
Afkoppellengte L1 123 mm
L2 103 mm
L3 95 mm
Kraag-⌀ D1 40 mm
Programmeermaat e 7,05 mm
Totale lengte L 183 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
Schachtuitvoering Whistle Notch
geschikte wisselplaat 260150
Wisselplaatschroef 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217180 43
EAN/GTIN 4045197281296
Nummer fabrikant 217180 43

Omschrijving

Uitvoering:

Met een snijkant (z = 1).

Tip:

Maat e = programmeermaat (informatie aan het einde van de pagina).
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,0 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.