CCGT 09T308 FR GS rechts TWN

Artikelnummer: 265823 TWN
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat CCGT 09T308 FR
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort PKD
    Snijmateriaal PKD
    Snedecondities continu
    Snijkantuitvoering TWN
    Snijdiepte ap 0,5 mm - 7,5 mm
    Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
    Snijsnelheid vc voor aluminium < 10% Si 400 m/min - 3.500 m/min
    Snijsnelheid vc voor non-ferrometalen 300 m/min - 2.200 m/min
    Snijsnelheid vc voor G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 1
    Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
    Spaanhoek 6 graden
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 265823 TWN
    EAN/GTIN 4045197448972
    Nummer fabrikant 265823 TWN

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    Aluminium (kortspanend)
    N
    Aluminium > 10% Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Grafiet
    N
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     
    droog
     
    Grafiet, GFK, CFK
    N

    Omschrijving

    Uitvoering:

    PKD − polykristallijne diamant, fijne korrel.
    Ruwen, stabiele snijkant voor grote snijdieptes.

    Toepassing:

    Voor aluminium, aluminiumlegeringen, non-ferrometalen, kunststoffen, composiet, titaniumlegeringen, gesinterde metalen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen