Tegenlopende verzinkfrees 180° 76 mm

Artikelnummer: 217180 76
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale verzink-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verzink-⌀ D 76 mm
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    Aantal snijkanten Z 1
    Minimale ⌀ dmin 52 mm
    Afkoppellengte L1 185 mm
    L3 155 mm
    Programmeermaat e 12,55 mm
    Totale lengte L 265 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 50 mm
    Schachtuitvoering Weldon
    geschikte wisselplaat 260158
    Wisselplaatschroevenset 219848 (20IP; 5,5 Nm)
    Producttype Verzinkboren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 217180 76
    EAN/GTIN 4045197465740
    Nummer fabrikant 217180 76

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met een snijkant (z = 1).

    Tip:

    Maat e = programmeermaat (informatie aan het einde van de pagina).
    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,5 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen