Tegenlopende verzinkfrees 180° 15 mm

Artikelnummer: 217180 15
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Verzink-⌀ D 15 mm
Gereedschapswissel PowerCard
Aantal snijkanten Z 1
Minimale ⌀ dmin 8,5 mm
Afkoppellengte L1 55 mm
L2 42 mm
L3 35 mm
Kraag-⌀ D1 25 mm
Programmeermaat e 3,55 mm
Totale lengte L 105 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
Schachtuitvoering Whistle Notch
geschikte wisselplaat 217185 UNI
Wisselplaatschroef 219947 (TX7; 0,9 Nm)
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217180 15
EAN/GTIN 4045197321589

Omschrijving

Uitvoering:

Met een snijkant (z = 1).
Zonder inwendige koeling.

Tip:

Maat e = programmeermaat (informatie aan het einde van de pagina).
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 0,9 met steel nr. 674248 maat TX7 gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Maximale verzink-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen