Vlakfrees 45° rechtssnijdend, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 80/6mm

Artikelnummer: 214200 80/6
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 6
  • Instelhoek κ: 45
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 80 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 45 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale buiten-⌀ Dmax 93 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
geschikte wisselplaat SE.. 1204..
Wisselplaatschroevenset 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214200 80/6
EAN/GTIN 4045197194480
Nummer fabrikant 214200 80/6

Omschrijving

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,7 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Vlakfrees 45° rechtssnijdend, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 80/6mm

Vlakfrees 45° rechtssnijdend, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 80/6mm

op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 479,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 481,00
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 477,00
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 450,00
Opnameboring-⌀ 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Inwendige koeling ja ja ja ja
geschikte wisselplaat SE.. 1204.. SE.. 1203.. OF.. 050405 SE.T1305; XEEW1305
Schachtuitvoering met boring met boring met boring met boring
Snijkant-⌀ DC 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Verdeling van de snijkanten ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk
Producttype Vlakfrees Vlakfrees Vlakfrees Vlakfrees