{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 200 mm | |
Aantal snijkanten Z | 14 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 216 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | SE.. 1204.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 214200 200/14 | |
EAN/GTIN | 4045197549853 | |
Nummer fabrikant | 214200 200/14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vlakfrees 45° rechtssnijdend 200/14 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.535,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 1.440,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 40 | 60 |
Totale lengte Ltotaal | 63 | 63 |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Snijkant-⌀ DC | 200 | 200 |
Verspaningsstrategie | MTC | MTC |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees |