{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 160 mm | |
Aantal snijkanten Z | 12 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 173 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | SE.. 1204.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 214200 160/12 | |
EAN/GTIN | 4045197131515 | |
Nummer fabrikant | 214200 160/12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vlakfrees 45° rechtssnijdend 160/12 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 1.020,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 955,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 12 | 12 |
Opnameboring-⌀ | 40 | 40 |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 173 | 172,3 |
geschikte wisselplaat | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 160 | 160 |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees |