{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 92,1 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | SE.T1305; XEEW1305 | |
Wisselplaatschroevenset | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 213555 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197953605 | |
Nummer fabrikant | 213555 80/6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Softcut 45° hoogrendement-vlakfrees 80/6 mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 450,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 481,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 479,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 477,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totale lengte Ltotaal | 50 | 50 | 50 | 50 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 92,1 | 93 | 93 | 89 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 80 | 80 | 80 | 80 |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees |