{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 112,2 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | SE.T1305; XEEW1305 | |
Wisselplaatschroevenset | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 213555 100/10 | |
EAN/GTIN | 4045197953650 | |
Nummer fabrikant | 213555 100/10 |