{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 200 mm | |
Aantal snijkanten Z | 14 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 212,3 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 60 mm | |
geschikte wisselplaat | SE.T1305; XEEW1305 | |
Wisselplaatschroevenset | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 213555 200/14 | |
EAN/GTIN | 4045197953698 | |
Nummer fabrikant | 213555 200/14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Softcut 45° hoogrendement-vlakfrees 200/14 mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 1.448,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 1.543,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte Ltotaal | 63 | 63 |
Inwendige koeling | ja | ja |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 212,3 | 216 |
geschikte wisselplaat | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. |
Snijkant-⌀ DC | 200 | 200 |
Verspaningsstrategie | MTC | MTC |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees |