{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 47 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 70 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,2 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,25 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 27,55 mm | |
geschikte wisselplaat | XOMU094812 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213004 40/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266684 | |
Nummer fabrikant | 213004 40/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen 40/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 357,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 343,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 338,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 321,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Opnamedraad M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Totale lengte Ltotaal | 47 | 42 | 43 | 47 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 40 | 40 | 40 | 40 |
⌀ D3 | 30 | 24 | 25,6 | 28 |