GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen 32/3 mm

Artikelnummer: 213004 32/3
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Q
Snijkant-⌀ DC 32 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 22 mm
Totale lengte Ltotaal 47 mm
Opnamedraad M M16
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 54 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 62 mm
Helicoïdaal frezen ap 1,2 mm
Rampinghoek αmax 1,76 graden
Rampinglengte L voor αmax 19,55 mm
geschikte wisselplaat XOMU094812
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213004 32/3
EAN/GTIN 4062406266660
Nummer fabrikant 213004 32/3

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapssysteem met uiterst stabiele wisselplatenbedding voor proceszeker werken. Snijkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën dragen aanzienlijk bij aan de ontlasting van de hoofdspindel.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Tip:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,8 met steel nr. 674252 maat 10IP gebruiken.
Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen  32/3 mm

GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen 32/3 mm

op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 291,00
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 308,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 254,00
Aantal snijkanten Z 3 3 3
Freestoepassing Circulair frezen ;Circulair frezen ;Plungen Circulair frezen ;Ramping ;Plungen Circulair frezen ;Ramping ;Plungen
Inwendige koeling ja ja ja
Schachtuitvoering met schroefdraad met schroefdraad met schroefdraad
⌀ D3 22 16 20
Rampinglengte L voor αmax 19,55 15,5 17,43
Producttype Kopieerfrees Kopieerfrees Kopieerfrees

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen