{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | XOMU094812ZZER | |
Type | ST1400 | |
Soort | HB4030 | |
Snijmateriaal | HM | |
aanbevolen snijdiepte ap max | 1 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Programmeerradius bij ap max | 2 mm | |
Voeding fz per tand | 1,1 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Coating | TiCn-Al2O3 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 213025 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406266561 | |
Nummer fabrikant | 213025 ST1400 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() XOMU094812ZZER ST1400
op aanvraag
Op voorraad
1.100 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 21,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.975 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.475 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 27,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 23,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiCn-Al2O3 | CVD | CVD |
Hoekradius | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
ISO-code wisselplaat | XOMU094812ZZER | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
Soort | HB4030 | HBM015 | HB7515 |
Type | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Voeding fz per tand | 1,1 | 0,21 | 0,21 |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen |