{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,3 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 62,6 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,3 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122301 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197042880 | |
Nummer fabrikant | 122301 8,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-spiraalboor 8,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 72,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 59,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Coating | TiN | TiAlN |
Totale lengte L | 117 | 79 |
Schachttolerantie | h7 | h7 |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Spaangroeflengte Lc | 75 | 37 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 62,6 | 24,6 |