{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,4 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 15,9 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 18 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,4 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122301 1,4 | |
EAN/GTIN | 4045197042194 | |
Nummer fabrikant | 122301 1,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-spiraalboor 1,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 8,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
243 stuks direct leverbaar
€ 6,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 10,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 30 | 30 | 30 |
Type | N | N | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |