VHM-spiraalboor 6,5 mm

Artikelnummer: 122301 6,5
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 6,5 mm
    Coating TiN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 338
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h7
    Aantal snijkanten Z 2
    Tophoek 118 graden
    aanbevolen maximale boordiepte L2 53,3 mm
    Spiraalhoek 30 graden
    Schacht Cilinderschacht met h7
    Inwendige koeling nee
    Spaangroeflengte Lc 63 mm
    Totale lengte L 101 mm
    Schacht-⌀ Ds 6,5 mm
    Schachttolerantie h7
    Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,11 mm/omw.
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 122301 6,5
    EAN/GTIN 4045197042705
    Nummer fabrikant 122301 6,5

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    230
    Aluminium (kortspanend)
    N
    160
    Aluminium > 10% Si
    N
    160
    Staal < 500 N/mm²
    P
    80
    Staal < 750 N/mm²
    P
    80
    Staal < 900 N/mm²
    P
    70
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    50
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    30
    RVS < 900 N/mm²
    M
    30
    RVS > 900 N/mm²
    M
    25
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    85
    CuZn
    N
    160
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Overeenkomstig DIN 338.
    Met dezelfde nominale - en schacht-⌀.
    TiN-coating.

    Tip:

    Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
    Antislip-inspanning in de boorhouder nr. 341050 met spanbekken voorzien van diamantcoating.