{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,5 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 15,8 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 18 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,5 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122301 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197042200 | |
Nummer fabrikant | 122301 1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-spiraalboor 1,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
€ 8,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
671 stuks direct leverbaar
€ 6,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
321 stuks direct leverbaar
€ 10,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | ongecoat | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 40 | 40 | 40 |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Spaangroeflengte Lc | 18 | 18 | 18 |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |