Spiraalboor HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,4mm

Artikelnummer: 114610 7,4
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 29,40 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 24,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130
  • Spiraalhoek: 38

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 7,4 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 338
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Spiraalhoek 38 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
aanbevolen maximale boordiepte L2 57,9 mm
Spaangroeflengte Lc 69 mm
Totale lengte L 109 mm
Schacht-⌀ Ds 7,4 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,08 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114610 7,4
EAN/GTIN 4045197856586
Nummer fabrikant 114610 7,4

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
70
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 750 N/mm²
P
50
Staal < 900 N/mm²
P
40
Staal < 1100 N/mm²
P
25
Staal < 1400 N/mm²
P
14
RVS < 900 N/mm²
M
20
RVS > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-HPC-spiraalboor voor hoger gelegeerde en hoogvastere materialen. Bijzonder stabiel dankzij versterkte kern en een parabolisch spaangroefprofiel. Aanslijping met spaanhoekcorrectie. Nauwkeurige rondloop voor exacte boringen.
Met aanslijping vorm S.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,4mm

Spiraalboor HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,4mm

op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 29,40
vanaf 10  Stuks
€ 24,50
op aanvraag
Op voorraad
355 stuks direct leverbaar
€ 1,46
op aanvraag
Op voorraad
265 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 2,83
vanaf 10  Stuks
€ 2,36
op aanvraag
Op voorraad
428 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
8,76 €
€ 5,16
vanaf 10  Stuks
7,30 €
€ 4,30
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 7,20
vanaf 10  Stuks
€ 6,00
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
23,88 €
€ 14,04
vanaf 10  Stuks
19,90 €
€ 11,70
op aanvraag
Op voorraad
9.438 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,30
vanaf 10  Stuks
€ 3,58
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2 2
Schacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht
Snijmateriaal HSS E PM HSS HSS HSS HSS HSS E HSS
Tophoek 130 graden 118 graden 118 graden 118 graden 118 graden 118 graden 118 graden
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Spaangroeflengte Lc 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen